SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17JA12M7 RELE CONTROLLO CORRENTE 220V-240VAC - RM17JA12M7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sottocorrente monofase possibile - no
Sovracorrente monofase possibile - no
Intervallo di misura corrente - 0.5...10 A
Sovracorrente trifase possibile - sì
Sottocorrente trifase possibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606487344629
Codice prodotto
SNRRM17JA12M7
Cod. produttore
RM17JA12M7
Produttore
SNR
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
no
Intervallo di misura corrente:
0.5...10 A
Sovracorrente trifase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
sì
Finestra monofase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con morsetti amovibili:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
20 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Numero contatti di commutazione:
2
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


