pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZS08 PETTINE DI COLLEGAMENTO - RGZS08

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Pettine collettore

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481285126

Codice prodotto

SNRRGZS08

Cod. produttore

RGZS08

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Pettine collettore

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo prodotto fa parte della gamma di relè elettromeccanici Harmony, un'offerta di accessori di collegamento per prese a vite RGZE. Questo ponticello del bus è dotato di 8 poli. Pesa 0.006 kg. È adatto per applicazioni industriali, di automazione e controllo. È compatibile con gli ingressi (A1, A2) delle prese a vite RSZE (RSZE1S35M, RSZE1S48M). Viene venduto in confezioni da 10. Il relè elettromeccanico Harmony è dotato di accessori aggiuntivi flessibili come modulo di protezione, modulo di temporizzazione, morsetto di manutenzione e etichetta di marcatura. Il relè elettromeccanico Harmony include relè di interfaccia, miniatura e alimentazione da 1 a 4 contatti CO, fino a 30 A.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC