pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE1S35M BASE RELE RXG 1 CONTATTO - RGZE1S35M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE1S35M BASE RELE RXG 1 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 77.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480689437

Codice prodotto

SNRRGZE1S35M

Cod. produttore

RGZE1S35M

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

77.5 mm

Integrazione funzionale possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Profondità:

73 mm

La presa per relè temporizzato RGZ di Schneider Electric ha morsetti di contatto separati. Ha un'uscita nominale di 10 ampere, una tensione nominale di 250 V e connettori a vite. Questo relè ad innesto è compatibile con tutti i relè Harmony RXG SPDT (1 C/O). Consente un'installazione a innesto rapida e semplice dei relè senza bisogno di attrezzi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC