pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRREXL2TMF7 TEMPORIZZATORE 120VAC - REXL2TMF7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRREXL2TMF7 TEMPORIZZATORE 120VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 120...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Intervallo di tempo - 0.1...360000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

90 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119400046

Codice prodotto

SNRREXL2TMF7

Cod. produttore

REXL2TMF7

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di tempo:

0.1...360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Corrente nominale:

5 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

21 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

63 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

27 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no

Il relè temporizzato REXL di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 5 ampere, è largo 21 millimetri e può essere alimentato con 120 Vac. Dispone anche di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapido e facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC