SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R2MYMR TEMPORIZZATORE ELETTRONICO 24-240V - RE22R2MYMR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - no
Adatto per montaggio su guida a cappello - sì
Montaggio frontale - no
Innestabile su contattore - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
54 Kg CO₂-eq
EAN
3606480792533
Codice prodotto
SNRRE22R2MYMR
Cod. produttore
RE22R2MYMR
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio frontale:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
sì
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Intervallo di tempo:
0.05...1080000 s
Telecomando possibile:
no
Adatto solo per telecomando:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
1
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
1
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
1
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
2
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
2
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
sì
Con uscita semiconduttore:
no
Corrente nominale:
8 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC