pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R2MXMU TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE 24VDC - RE22R2MXMU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R2MXMU TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base - no

  • Adatto per montaggio su guida a cappello -

  • Montaggio frontale - no

  • Innestabile su contattore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480676604

Codice prodotto

SNRRE22R2MXMU

Cod. produttore

RE22R2MXMU

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio frontale:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ritardata all'eccitazione:

Funzione ritardata alla diseccitazione:

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Intervallo di tempo:

0.1...360000 s

Telecomando possibile:

Adatto solo per telecomando:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

1

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

Con uscita semiconduttore:

no

Corrente nominale:

8 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

79.5 mm

Il temporizzatore modulare multifunzione Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondo e 100 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24 VDC, 24 - 240 VAC e dispone di 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto. Offre funzioni multiple e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare multifunzione è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC