pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17LHBM TEMPORIZZATORE CONT.PASS 24V 240VAC - RE17LHBM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17LHBM TEMPORIZZATORE CONT.PASS 24V 240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di azionamento - Analogico con funzione singola

  • Apparecchio completo con base - no

  • Adatto per montaggio su guida a cappello -

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480552649

Codice prodotto

SNRRE17LHBM

Cod. produttore

RE17LHBM

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di azionamento:

Analogico con funzione singola

Apparecchio completo con base:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Numero moduli DIN:

1

Innestabile su contattore:

no

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Intervallo di tempo:

0.1...360000 s

Telecomando possibile:

no

Adatto solo per telecomando:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

1

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Con uscita semiconduttore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

72 mm

Il relè temporizzato RE17L di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 0,7 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con una tensione compresa tra 24 e 240 Vac. Include un'uscita statica. Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC