pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZM703 MOLTIPL.ST.2U 2PT 16A 220V IP67 - PKZM703

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZM703 MOLTIPL.ST.2U 2PT 16A 220V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 0 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 0 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303432340902

Codice prodotto

SNRPKZM703

Cod. produttore

PKZM703

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

16 A

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

0 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

0 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Questo adattatore multiplo PratiKa fornisce 2 prese industriali da una spina industriale. Può essere utilizzato solo in situazioni temporanee e in determinati ambienti industriali (nessun pericolo di esplosioni o incendi). Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sul lato presa. La corrente nominale è di 16A sul lato spina e presa. La tensione di funzionamento è di 230VAC sulla spina e sul lato presa. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi deicavi sono per cavi flessibili o rigidi. Il colore dell'adattatore è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.