pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M7C4 PR.MOB.IP67 3PT 32A 380V CR H3 CONTAIN - PKY32M7C4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M7C4 PR.MOB.IP67 3PT 32A 380V CR H3 CONTAIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 3 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303432322038

Codice prodotto

SNRPKY32M7C4

Cod. produttore

PKY32M7C4

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Questa presa industriale mobile PratiKa con cablaggio rapido è diritta. Ha un polo 3P+T, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 400VAC e 440 V AC. Le dimensioni della presa mobile sono (W) 99 mm x (H) 99 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con rosso facile identificazione della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 3h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC