pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M725 PR.MOB.IP67 3PNT 32A 220V CR - PKY32M725

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M725 PR.MOB.IP67 3PNT 32A 220V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303432010669

Codice prodotto

SNRPKY32M725

Cod. produttore

PKY32M725

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 3P+N+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 104 mm x (A) 104 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC