pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M415 PR.MOB.IP44 3PNT 32A 110V CR - PKY32M415

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303432010331

Codice prodotto

SNRPKY32M415

Cod. produttore

PKY32M415

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Questa presa industriale mobile PratiKa con cablaggio rapido è diritta. Ha poli 3P+N+T, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della presa mobile sono (W) 106 mm x (H) 106 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC