SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M414 PR.MOB.IP44 3PT 32A 110V CR - PKY32M414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3303432010324
Codice prodotto
SNRPKY32M414
Cod. produttore
PKY32M414
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC