SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32G734 PR.INC.DIR.IP67 3PT 32A 380V CR - PKY32G734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto senza viti
Posizione ora - 6 h
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3303432012458
Codice prodotto
SNRPKY32G734
Cod. produttore
PKY32G734
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
90 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


