SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32G723 PR.INC.DIR.IP67 2PT 32A 220V CR - PKY32G723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto senza viti
Posizione ora - 6 h
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3303432012410
Codice prodotto
SNRPKY32G723
Cod. produttore
PKY32G723
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
90 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC