SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32F7C4 PR.INC.INCL.IP67 3PT 32A 380V CR CONTAIN - PKY32F7C4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale - 400...440 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 4
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
3303432321901
Codice prodotto
SNRPKY32F7C4
Cod. produttore
PKY32F7C4
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale:
400...440 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
4
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
90 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC