SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32F725 PR.INC.INCL.IP67 3PNT 32A220V CR - PKY32F725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 5
Confezione
7 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3303432011444
Codice prodotto
SNRPKY32F725
Cod. produttore
PKY32F725
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
5
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
90 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC