SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32F414 PR.INC.INCL.IP44 3PT 32A 110V CR - PKY32F414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Tensione nominale - 100...130 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 4
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3303432011055
Codice prodotto
SNRPKY32F414
Cod. produttore
PKY32F414
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Tensione nominale:
100...130 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
4
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
90 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC