SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F713 PR.INC.INCL.IP67 2PT 16A 110V CR - PKY16F713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Tensione nominale - 100...130 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 3
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3303432011154
Codice prodotto
SNRPKY16F713
Cod. produttore
PKY16F713
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Tensione nominale:
100...130 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC