SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F424 PR.INC.INCL.IP44 3PT 16A 220V CR - PKY16F424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto senza viti
Posizione ora - 9 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3303432010874
Codice prodotto
SNRPKY16F424
Cod. produttore
PKY16F424
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Distanza di foratura orizzontale:
52 mm
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


