SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F413 PR.INC.INCL.IP44 2PT 16A 110V CR - PKY16F413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto senza viti
Posizione ora - 4 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3303432010836
Codice prodotto
SNRPKY16F413
Cod. produttore
PKY16F413
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
100...130 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Distanza di foratura orizzontale:
52 mm
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC