pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W434 SPINA PAR.IP44 3PT 32A 400V CR - PKX32W434

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W434 SPINA PAR.IP44 3PT 32A 400V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto senza viti

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303432416898

Codice prodotto

SNRPKX32W434

Cod. produttore

PKX32W434

Produttore

SNR

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Posizione ora:

6 h

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

0 A

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

90 mm

Distanza di foratura orizzontale:

77 mm

Distanza di foratura verticale:

0 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

120 mm

Esecuzione militare:

no

La spina industriale da parete, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 151 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 6 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC