SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M733 SP.MOB.IP67 2PT 32A 380V CR - PKX32M733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 0 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 9 h
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
3303432009724
Codice prodotto
SNRPKX32M733
Cod. produttore
PKX32M733
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
0 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
0
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


