pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M715 SP.MOB.IP67 3PNT 16A 110V CR - PKX16M715

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M715 SP.MOB.IP67 3PNT 16A 110V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 0 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303432009533

Codice prodotto

SNRPKX16M715

Cod. produttore

PKX16M715

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

16 A

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

0 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Numero RAL:

0

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

La spina industriale mobile diritta, Pratika, a cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 110 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 89 mm x (A) 142 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Colore della presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 4 h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC