SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M415 SP.MOB.IP44 3PNT 16A 110V CR - PKX16M415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 4 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3303432009021
Codice prodotto
SNRPKX16M415
Cod. produttore
PKX16M415
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Numero RAL:
0
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
0 A
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


