SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51N PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.NERA - PKS51N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Senza alogeni - sì
Misura della flangia - 50×50 mm
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieTipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Misura della flangia:
50×50 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Direzione di innesto:
Diritto
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Colore:
Nero
Numero RAL:
7016
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


