pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51B PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.BLU - PKS51B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51B PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Senza alogeni -

  • Misura della flangia - 50×50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

Sistemi di Installazione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Misura della flangia:

50×50 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Colore:

Blu

Questa presa standard domestica tedesca con collegamento posteriore di PratiKa con viti imperdibili è montata su centralino dritto. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 50 mm x (H) 50 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP54 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.