pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF266 PRESA INC.INCL.IP67 2PT 32A 230V - PKF266

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480297571

Codice prodotto

SNRPKF266

Cod. produttore

PKF266

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

100 mm

Distanza di foratura verticale:

85 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

90 mm

Distanza di foratura orizzontale:

77 mm

Questa presa industriale PratiKa con viti imperdibili è montata inclinata su quadro. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 32A e la tensione di funzionamento è da 200VAC a 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 90 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è da 2,5 mm² a 10 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC