SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W723 PRESA PAR.IP67 2PT 16A 230V VITE - PKF16W723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3303432417048
Codice prodotto
SNRPKF16W723
Cod. produttore
PKF16W723
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Montaggio isolato:
sì
Esecuzione militare:
no
Bloccabile:
no
Campo per designazione:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


