pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W435 PRESA PAR.IP44 3PNT 16A 400V VIT - PKF16W435

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W435 PRESA PAR.IP44 3PNT 16A 400V VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303432416249

Codice prodotto

SNRPKF16W435

Cod. produttore

PKF16W435

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

6 h

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Rosso

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Montaggio isolato:

Esecuzione militare:

no

Bloccabile:

no

Campo per designazione:

no

La presa industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 3P+N+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio da 380 VCA a 415 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 120 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC