SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W434 PRESA PAR.IP44 3PT 16A 400V VITE - PKF16W434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3303432416232
Codice prodotto
SNRPKF16W434
Cod. produttore
PKF16W434
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Montaggio isolato:
sì
Esecuzione militare:
no
Bloccabile:
no
Campo per designazione:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC