SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W415 PRESA PAR.IP44 3PNT 16A 110V VIT - PKF16W415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 4 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
3303432416201
Codice prodotto
SNRPKF16W415
Cod. produttore
PKF16W415
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
4 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7035
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Montaggio isolato:
sì
Esecuzione militare:
no
Bloccabile:
no
Campo per designazione:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


