SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6M2512 M.2 512GB (MLC) - PFXYP6M2512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità memoria - 512 GB
Tipologia - Solid-State-Drive (SSD)
Max. velocità di lettura al secondo - 530 MB
Max. velocità di scrittura al secondo - 470 MB
Confezione
1 PZ
EAN
3606481923103
Codice prodotto
SNRPFXYP6M2512
Cod. produttore
PFXYP6M2512
Produttore
SNR
Capacità memoria:
512 GB
Tipologia:
Solid-State-Drive (SSD)
Max. velocità di lettura al secondo:
530 MB
Max. velocità di scrittura al secondo:
470 MB
Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6M2512 è un'unità SSD ad high endurance da 512 GB con interfaccia M.2. Pesa 0,13 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced e Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.


