pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXST6200WAD PRO-FACE 4 WIDE BASIC HMI - PFXST6200WAD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXST6200WAD PRO-FACE 4   WIDE BASIC HMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Industry

EAN

3606489872656

Codice prodotto

SNRPFXST6200WAD

Cod. produttore

PFXST6200WAD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfacce SW:

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Esecuzione del display:

TFT

Con display a colori:

Numero di colori del display:

16000000

Numero di livelli di grigio/blu del display:

16

Diagonale schermo:

4 inch

Numero di pixel orizzontali:

480

Numero di pixel verticali:

272

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

128000 kByte

Con tastiera numerica:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Con indicatore di segnalazione:

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

Con ricette:

Numero di livelli, protezione con password:

0

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

6

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

134.5 mm

Altezza frontale:

108.5 mm

Profondità di incasso:

43 mm

Questo pannello HMI di base appartiene alla gamma Pro-face ST6000. Questa interfaccia HMI resistiva single-touch è costituita da un pannello frontale in alluminio con risoluzione più elevata e più colori. Questo HMI 4,3 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 480 x 272 pixel. È alimentato dal software BLUE per un'esperienza utente intuitiva. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 512 MB di memoria, 128 MB di memoria dati utente e 512 KB di memoria di backup. L'HMI ST6000 supporta 1 porta Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C/422/485), 1 porta USB 2.0 tipo A e 1 porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 134,5 mm (larghezza) x 108,5 mm (altezza) x 43 mm (profondità) e pesa 0,40 Kg. Questa soluzione è destinata ad industrie come confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori. È conforme alle certificazioni EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. È progettato per il montaggio su pannello con 2 viti di fissaggio. I vari gradi di protezione sono IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro). È progettato per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buonavisualizzazione, connettività, sicurezza informatica.