pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5B90 SP5000X RUGGED BOX - PFXSP5B90

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5B90 SP5000X RUGGED BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1073 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489872649

Codice prodotto

SNRPFXSP5B90

Cod. produttore

PFXSP5B90

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

2

Numero di interfacce HW seriali RS422:

2

Numero di interfacce HW seriali RS485:

2

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

3

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face SP5000X, un'offerta di moduli eXtreme Box. Questi moduli eXtreme per esterni sono una gamma di HMI ad alte prestazioni ideali per ambienti esterni difficili. Ha 2 porte RS-232C/422/485, 2 porte host + 1 porta USB mini-B, 2 porte Ethernet (1Gbps), 2 slot per schede SD, 1 interfaccia dell'unità di espansione, 1 uscita audio e 1 interfaccia di uscita AUX. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme. Può funzionare in un range di temperatura compreso tra -30°C e 70°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 20 W e ad una tensione nominale di 12 V CC. Le sue dimensioni sono 188 mm (larghezza) x 131 mm (altezza) x 45 mm (profondità) e pesa 0,9 kg. Questo prodotto è adatto per applicazioni multiple incondizioni ambientali difficili. Può essere utilizzato in veicoli speciali come camion dei pompieri e attrezzature da costruzione, parcheggi e stazioni di servizio, e l'industria del petrolio e del gas. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriale. È inoltre certificato con UL 121201 e CSA C22.2 n. 213 per l'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 2 (Classificata) e IECEx/ATEX per l'uso in zone 2/22. È compatibile con i display PFXSP5490WAD, PFXSP5690WAD e PFXSP5790WAD.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC