pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5B00 STANDARD BOX PER SP5000 - PFXSP5B00

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5B00 STANDARD BOX PER SP5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per CAN - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

972 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489872588

Codice prodotto

SNRPFXSP5B00

Cod. produttore

PFXSP5B00

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

3

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face Advanced HMI, SP5000. La serie SP5000 fornisce un Smart Portal, una finestra che visualizza in modo ottimale le informazioni in risposta alla domanda di utilizzo di informazioni sempre più sofisticate come nuova soluzione. Ha 1 porta RS-232C, 1 porta RS-422/485, 2 porte host + 1 porta USB mini-B, 2 porte Ethernet e 1 slot per scheda SD. Dispone di varie interfacce di comunicazione, ideali per la supervisione e il controllo di macchine e sistemi complessi. Supporta Flash EPROM da 1 GB (sistema operativo, dati di progetto e altri dati) e una memoria di backup di NVRAM 512KB. Offre inoltre un indicatore LED e un pulsante di blocco per collegare il box e il display. Le sue dimensioni sono 188 mm (larghezza) x 131 mm (altezza) x 45 mm (profondità) e pesa 0,9 kg. È adatto a macchine complesse per food/beverages, water, wastewater, mining, mineral e metal packaging e applicazioni di trasporto. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriale. È inoltre certificato con ANSI/ISA 12.12.01 e CSA C22.2 No213, Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous (Classified) Locations, e IECEx / ATEX per l'uso in zone 2/22. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC