pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5800WCD SP5000 PREMIUM DISPLAY 18.5 WIDE FWXGA - PFXSP5800WCD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5800WCD SP5000 PREMIUM DISPLAY 18.5 WIDE FWXGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 1360

  • Numero di pixel verticali - 768

  • Diagonale schermo - 18.5 inch

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

790 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489672133

Codice prodotto

SNRPFXSP5800WCD

Cod. produttore

PFXSP5800WCD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

1360

Numero di pixel verticali:

768

Diagonale schermo:

18.5 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

12

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

337 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Altro

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

69 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con indicatore di segnalazione:

no

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

no

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

no

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

no

Con ricette:

no

Numero di livelli, protezione con password:

0

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

0

Componenti software aggiuntivi caricabili:

no

Temperatura d'esercizio:

0...55 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

483 mm

Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face Advanced HMI, SP5000. La serie SP5000 fornisce un Smart Portal, una finestra che visualizza in modo ottimale le informazioni in risposta alla domanda di utilizzo di informazioni sempre più sofisticate come nuova soluzione. Ha un pannello tattile a colori da 19"con risoluzione 1366 x 768 pixel (FWXGA) e 16 milioni di colori. Il pannello tattile è un pannello capacitivo multi-touch a 5 punti. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. Questo prodotto funziona ad un consumo di 19W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Offre inoltre un indicatore LED e un pulsante di blocco per collegare il box e il display. Le sue dimensioni sono 483 mm (larghezza) x 337 mm (altezza) x 69 mm (profondità) e pesa 6,8 kg. Può resistere a una temperatura permanente di 60°C, per cui è ideale per l'installazione in aree in cui la ventilazione dell'armadio non è possibile o è rischiosa. È adatto a macchine complesse per food/beverages, water, wastewater, mining, mineral e metal packaging e applicazioni di trasporto. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriali e marine DNL-GL. È inoltre certificato con ANSI/ISA 12.12.01 e CSA C22.2 No213, Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous (Classified) Locations, e IECEx / ATEX per l'uso in zone 2/22. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC