SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5700TPD SERIE PREMIUM DISPLAY - PFXSP5700TPD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Diagonale schermo - 15 inch
Numero di pixel orizzontali - 1024
Numero di pixel verticali - 768
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2454 Kg CO₂-eq
EAN
3606489672089
Codice prodotto
SNRPFXSP5700TPD
Cod. produttore
PFXSP5700TPD
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Diagonale schermo:
15 inch
Numero di pixel orizzontali:
1024
Numero di pixel verticali:
768
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW USB:
2
Numero di interfacce HW altre:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW SCSI:
0
Numero di interfacce HW PS2:
0
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67K
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Esecuzione del display:
TFT
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Sistema operativo preinstallato:
Senza
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Con touch screen:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Profondità di incasso:
67 mm
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Tastiera integrata:
no
Numero di tasti funzione:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Comando del cursore tramite mouse integrato:
no
Grado di protezione (NEMA):
4X
Temperatura d'esercizio:
0...60 °C
Con hard disk:
no
Con unità dischetto:
no
Con altri supporti di memoria:
no
Configurazione personalizzata possibile:
sì
Numero di slot liberi, AGP:
0
Numero di slot liberi, PCI:
0
Numero di slot liberi, ISA:
0
Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):
0
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Tipo di fissaggio, base da tavolo:
no
Tipo di fissaggio, montaggio su mensola:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
397 mm
Altezza frontale:
296 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


