pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5690WAD SP5000X RUGGED DISPLAY 12W - PFXSP5690WAD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5690WAD SP5000X RUGGED DISPLAY 12W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

475 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489872625

Codice prodotto

SNRPFXSP5690WAD

Cod. produttore

PFXSP5690WAD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Esecuzione del display:

TFT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

Numero di livelli di grigio/blu del display:

16

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Con indicatore di segnalazione:

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Con ricette:

Numero di livelli, protezione con password:

0

Output di stampa presente:

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face SP5000X, un'offerta di pannelli HMI per esterni eXtreme. Questi pannelli HMI per esterni eXtreme sono una gamma ad alte prestazioni ideali per ambienti esterni difficili. È dotato di un pannello a colori TFT da 12,1"(elevata luminosità) con risoluzione 1.280 x 800 pixel (WXGA) e 262K colori. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme. Può funzionare in un range di temperatura compreso tra -30°C e 70°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 37W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 308 mm (larghezza) x 230.5 mm (altezza) x 68 mm (profondità) e pesa 3,2 kg. Questo prodotto è adatto per applicazioni multiple in condizioni ambientali difficili. Può essere utilizzatoin veicoli speciali come camion dei pompieri e attrezzature da costruzione, parcheggi e stazioni di servizio, e l'industria del petrolio e del gas. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature dicontrollo industriale. È inoltre certificato con UL 121201 e CSA C22.2 n. 213 per l'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 2 (Classificata) e IECEx/ATEX per l'uso in zone 2/22. È compatibile con il box module PFXSP5B90.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC