pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5600TAD SP5000 12 XGA ADVANCED - PFXSP5600TAD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5600TAD SP5000 12 XGA ADVANCED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

934 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489872571

Codice prodotto

SNRPFXSP5600TAD

Cod. produttore

PFXSP5600TAD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Esecuzione del display:

TFT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con interfacce SW:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

sì

Numero di livelli di grigio/blu del display:

16

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Con indicatore di segnalazione:

sì

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

sì

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

sì

Con ricette:

sì

Numero di livelli, protezione con password:

0

Output di stampa presente:

sì

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face Advanced HMI, SP5000. La serie SP5000 fornisce un Smart Portal, una finestra che visualizza in modo ottimale le informazioni in risposta alla domanda di utilizzo di informazioni sempre più sofisticate come nuova soluzione. È dotato di un'LCD a colori TFT da 12,1"con risoluzione 1024 x 768 pixel (XGA) e colori 262K. Il pannello tattile è un film resistivo analogico single-touch. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. Questo prodotto funziona ad un consumo di 10W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Offre inoltre un indicatore LED e un pulsante di blocco per collegare il box e il display. Le sue dimensioni sono 315 mm (larghezza) x 241 mm (altezza) x 67 mm (profondità) e pesa 3,2 kg. È adatto a macchine complesse per food/beverages, water, wastewater, mining, mineral e metal packaging e applicazioni di trasporto. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010-2-201 e CSAC22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriale. È inoltre certificato con ANSI/ISA 12.12.01 e CSA C22.2 No213, Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous (Classified) Locations, e IECEx / ATEX per l'uso in zone 2/22. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC