pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXLM4301TADDK TOUCH PLC 5,7 TFT CON - PFXLM4301TADDK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXLM4301TADDK TOUCH PLC 5,7 TFT CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Esecuzione del display - LCD

  • Numero di pixel orizzontali - 320

  • Numero di pixel verticali - 240

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

515 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489670788

Codice prodotto

SNRPFXLM4301TADDK

Cod. produttore

PFXLM4301TADDK

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Esecuzione del display:

LCD

Numero di pixel orizzontali:

320

Numero di pixel verticali:

240

Diagonale schermo:

5.7 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

sì

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

129.4 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

76.22 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

sì

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

16000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con indicatore di segnalazione:

sì

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

no

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

sì

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

sì

Con ricette:

no

Numero di livelli, protezione con password:

0

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

4

Componenti software aggiuntivi caricabili:

sì

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

163 mm

Pannello di controllo grafico Schneider Electric tipo/modello TOUCH PLC 5 7 TFT CON

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC