SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXGP6500TADC GP6000, 10.4 SVGA, ANALOG-SINGLE, DC - PFXGP6500TADC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Esecuzione del display - TFT
Numero di pixel orizzontali - 800
Numero di pixel verticali - 600
Diagonale schermo - 10.4 inch
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1495 Kg CO₂-eq
EAN
3606486979495
Codice prodotto
SNRPFXGP6500TADC
Cod. produttore
PFXGP6500TADC
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Esecuzione del display:
TFT
Numero di pixel orizzontali:
800
Numero di pixel verticali:
600
Diagonale schermo:
10.4 inch
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
1
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
3
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
2
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Con tastiera numerica:
no
Con interfacce SW:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
16000000
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Altezza frontale:
214.5 mm
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Tecnologia touch:
Altro
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
58.5 mm
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Numero di livelli di grigio/blu del display:
0
Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:
64000 kByte
Con tastiera alfanumerica:
no
Numero di tasti funzione programmabili:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Con indicatore di segnalazione:
no
Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):
no
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:
no
Inserimento dei valori del processo (input) possibile:
no
Con ricette:
no
Numero di livelli, protezione con password:
0
Output di stampa presente:
no
Numero di lingue online:
0
Componenti software aggiuntivi caricabili:
no
Temperatura d'esercizio:
0...55 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
272.5 mm
Assorbimento di potenza:
10 W
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
sì
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
sì
Certificato per aree pericolose UL classe III:
sì
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
sì
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
sì
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
sì
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
sì
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
sì
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
sì
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no


