pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXGP4401TAD PANNELLO OPERATORE 7,5 - PFXGP4401TAD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXGP4401TAD PANNELLO OPERATORE 7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 640

  • Numero di pixel verticali - 480

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

572 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489872304

Codice prodotto

SNRPFXGP4401TAD

Cod. produttore

PFXGP4401TAD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

640

Numero di pixel verticali:

480

Diagonale schermo:

7.5 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

173 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

sì

Numero di livelli di grigio/blu del display:

16

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

32000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con indicatore di segnalazione:

sì

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

sì

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

sì

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

sì

Con ricette:

sì

Numero di livelli, protezione con password:

0

Output di stampa presente:

sì

Numero di lingue online:

0

Componenti software aggiuntivi caricabili:

sì

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

218 mm

Questo prodotto appartiene alla serie GP4000 di Pro-face Standard. La serie GP4000 è dotata di elevata connettività con un'ampia gamma di controller industriali e fornisce una varietà di allineamenti di diverse dimensioni. Ha una TFT LCD a colori da 7,5"con risoluzione 640 x 480 pixel (VGA) e 65.536 colori. Il pannello tattile è di tipo resistivo (analogico). È dotato di 32 MB di memoria applicazione e 320 KB di memoria backup. Questa può essere facilmente programmata con il software GP-Pro EX. Dispone inoltre di 1 porta RS-232C/RS-422/RS-485, 1 porta host, 1 porta USB mini-B, 1 porta Ethernet e 1 slot per scheda SD. Le sue dimensioni sono 218 mm (larghezza) x 173 mm (altezza) x 60 mm (profondità) e pesa 1,2 kg. Questo prodotto funziona ad un consumo di 3.4 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. È ideale per l'industria e le infrastrutture come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. È conforme a standard come CE, UKCA, UL, cUL, KC, RCM, EAC, IECEx, ATEX, UK Ex, CCC Ex, KCs. È inoltre conforme agli standard marittimi come ABS, BV, CCS, DNV, LR, RINA, KRS e Classe NK.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC