SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXGP4301TADR 5,7 TF-65536 COL. TFT - PFXGP4301TADR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
483 Kg CO₂-eq
EAN
3606489872496
Codice prodotto
SNRPFXGP4301TADR
Cod. produttore
PFXGP4301TADR
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
2
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
1
Con interfacce SW:
sì
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
sì
Esecuzione del display:
TFT
Con display a colori:
sì
Numero di colori del display:
65536
Numero di livelli di grigio/blu del display:
16
Diagonale schermo:
5.7 inch
Numero di pixel orizzontali:
320
Numero di pixel verticali:
240
Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:
16000 kByte
Con tastiera numerica:
no
Con tastiera alfanumerica:
no
Numero di tasti funzione programmabili:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Tecnologia touch:
Touch resistivo
Con indicatore di segnalazione:
sì
Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):
sì
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:
sì
Inserimento dei valori del processo (input) possibile:
sì
Con ricette:
sì
Numero di livelli, protezione con password:
0
Output di stampa presente:
sì
Numero di lingue online:
0
Componenti software aggiuntivi caricabili:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65/IP67
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
169.5 mm
Altezza frontale:
137 mm
Profondità di incasso:
59.5 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


