pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPDC3BD2 CONNESSIONI DI POTENZA 3 FILI (3 PEZZI) - PDC3BD2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Connettore

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481154552

Codice prodotto

SNRPDC3BD2

Cod. produttore

PDC3BD2

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Connettore

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

La famiglia prodotti PowerPact Square D è leader nel settore dell'innovazione e della protezione per applicazioni commerciali e industriali gravose Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione economica ai circuiti magnetotermici in un formato compatto I connettori di distribuzione dell'alimentazione possono essere utilizzati per collegare più cavi di carico su un unico interruttore al posto del blocco di distribuzione standard, in modo da risparmiare spazio e tempo. I connettori sono collegati ai morsetti dell'interruttore con connettori per terminali a dado forniti separatamente. Questi connettori di distribuzione dell'alimentazione sono utilizzati per interruttori PowerPact B-frame con corrente nominale fino a 125 A e haun'altezza di 1.2 in. Il kit parti di montaggio, hardware e capicorda é fornito in un kit da 3 pezzi. I dati dei morsetti dei cavi vengono eseguiti come 3 AWG 14 - AWG 2

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC