SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53238 EXIWAY SMART HUB RICAMBIO CENTRALINA - OVA53238

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - elektronischer Lichtregler
Profondità - 70 mm
Tipo di comando - sonstige
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di alimentazione elettrica - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3606487615620
Codice prodotto
SNROVA53238
Cod. produttore
OVA53238
Produttore
SNR
Tipologia:
elektronischer Lichtregler
Profondità:
70 mm
Tipo di comando:
sonstige
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di alimentazione elettrica:
AC
Larghezza:
90 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
85 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Assorbimento di potenza:
13 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC