pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53231 KIT VETROSIGNAL BS/BS EXIWAY TREND - OVA53231

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lastra in vetro acrilico

  • Direzione - Verso il basso

  • Significato del pittogramma - Uscita

  • Lunghezza - 230 mm

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482196704

Codice prodotto

SNROVA53231

Cod. produttore

OVA53231

Produttore

SNR

Tipologia:

Lastra in vetro acrilico

Direzione:

Verso il basso

Significato del pittogramma:

Uscita

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

125 mm

Su due lati:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

25 m

Spessore del materiale:

60 mm

Questo dispositivo un kit di segnalazione di sicurezza con visibilità a 25 m. Questi cartelli di uscita sono di forma reattangolare con una distanza di visibilità di 25m. Questo kit contiene un doppio pittogramma laterale con l'uomo che corre verso ilbasso. Questo dispositivo consente il montaggio a incasso e in superficie. Le dimensioni sono (L) 230 mm x (A) 125 mm x (P) 0.25 mm. Pesa 420 gr. Il colore di questo dispositivo è verde. È costituito da polimetilmetacrilato (PMMA). Questo kit contiene un set di 2 lastre di pittogramma e un pannello di vetro. Design compatto ed essenziale, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. Una gamma aiuta a sviluppare per garantire i livelli di illuminazione conformi alle normative. Questo prodotto è conforme alla norma EN 1838.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC