pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53230 KIT VETROSIGNAI DX/SX EXIWAY TREND - OVA53230

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lastra in vetro acrilico

  • Direzione - Sinistra e destra

  • Significato del pittogramma - Uscita

  • Lunghezza - 230 mm

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482196698

Codice prodotto

SNROVA53230

Cod. produttore

OVA53230

Produttore

SNR

Tipologia:

Lastra in vetro acrilico

Direzione:

Sinistra e destra

Significato del pittogramma:

Uscita

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

125 mm

Su due lati:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

25 m

Spessore del materiale:

2.5 mm

Questo dispositivo è un kit di segnalazione di sicurezza, con visibilità a 25 m Questi cartelli di uscita sono di forma reattangolare con una distanza di visibilità di 25m. Questo kit contiene una segnalazione bifaccia destra-sinistra Questo dispositivo consente il montaggio a incasso e in superficie. Le dimensioni sono (L) 230 mm x (A) 125 mm x (P) 0.25 mm. Pesa 420 gr. Il colore di questo dispositivo è verde. È costituito da polimetilmetacrilato (PMMA). Questo kit contiene un set di 2 lastre di pittogramma e un pannello di vetro. Design compatto ed essenziale, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. Una gamma aiuta a sviluppare per garantire i livelli di illuminazione conformi alle normative. Questo prodotto è conforme alla norma EN 1838.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC