pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53226 STAFFA BANDIERA EXIWAY LIGHT - OVA53226

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53226 STAFFA BANDIERA EXIWAY LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 246 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482170629

Codice prodotto

SNROVA53226

Cod. produttore

OVA53226

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Braccio

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

246 mm

Larghezza:

35 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

112 mm

Trasparente:

no

Questa staffa di bandiera Schneider Electric è un accessorio per Exiway Light. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. Questo prodotto supporta l'installazione della bandiera sopra la parete di Exiway Light. È compatibile con tutti i modelli Exiway Light. È adatto per installazioni di bandiera È facile da installare. Può essere installato a parete. Le dimensioni sono (L) 246 mm x (A) 90.2 mm x (P) 35 mm. Il peso è di 133 g. Il colore del prodotto è PMMA-opaco. È realizzato in policarbonato. Sono incluse viti per il fissaggio della lampada.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC