SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53214 KIT SEGNALAZIONE EXIWAY LIGHT - OVA53214
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606481042248
Codice prodotto
SNROVA53214
Cod. produttore
OVA53214
Produttore
SNR
Questo Vetrosignal di Schneider Electric è un set di pittogrammi per la gamma Exiway Light Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. Questo prodotto comprende 3 pittogrammi e un diffusore. I pittogrammi sono componibili e il diffusore migliora la distribuzione della luce. I pittogrammi permettono di indicare le direzioni sinistra, destra e giù. La distanza di visibilità è di 20 metri. È facile da installare. Può essere installato direttamente su Exiway Light. Le dimensioni sono (L) 226 mm x (A) 69.2 mm x (P) 3 mm. Il peso è di 31 g. Il colore del prodotto è PVC trasparente bianco e verde pantone 347C.


