SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53183 4 PITTOGRAMMI 45GRADI SMARTBEAM 20M - OVA53183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Adesivo
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - sonstige
Su due lati - no
Lunghezza - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606489513634
Codice prodotto
SNROVA53183
Cod. produttore
OVA53183
Produttore
SNR
Tipologia:
Adesivo
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
sonstige
Su due lati:
no
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
210 mm
Spessore del materiale:
0.1 mm
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Il Kit di segnalazione 45° compatibile per Exiway Smartbeam, disponibile in 4 varianti - alto-destra, basso-destra, alto-sinistra, basso-sinistra - che garantisce una visibilità di 20 metri. Kit composto da 4 pittogrammi plastici per la segnalazione. Grazie a questo accessorio, compatibile con i modelli Exiway Smartbeam Flush Open Area e Escape Route, sarà possibile trasformare la lampada di emergenza in una di segnalazione per le vie di esodo e indicare quindi la salita o discesa da seguire, per poter raggiungere l'uscita d'emergenza più vicina.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


